{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 1.000 cNm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±4 % | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
Bit-Aufnahme | F 6,3 | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Serie | TORSIOTRONIC | |
Gesamtlänge L | 317 mm | |
Drehmomentbereich | 1 Nm - 10 Nm | |
Drehmomentbereich | 100 cNm - 1.000 cNm | |
Auflösung | 1 cNm | |
Gewicht | 684 g | |
Anzeige | digital | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch; optisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Rutschkupplung | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Messtechnik | elektronisch | |
Daten protokollierbar | ja | |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | |
Feedback | anzeigend; auslösend; akustisches Signal | |
Ablesung umschaltbar | Nm; cNm; lbfin; lbfft; ozfin | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkuspannung | 3,6 V | |
Akkukapazität | 2,6 Ah | |
Akku austauschbar | ja | |
Produktart | Drehmomentschraubendreher |
Artikelnummer | 659005 1000 | |
EAN / GTIN | 4018754299386 | |
Herstellernummer | 96510700 |