• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelmaulschlüssel 19x22 mm

Artikel-Nr.: 6586690
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6586690
EAN / GTIN 4010886658666
Herstellernummer 6586690
L-Nummer L60160 5827

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
  • Manganphosphatiert bis SW 34x36 mm, stahlgrau ab SW 36x41 mm
  • Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet:
  • Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
  • Maulstellung 15°
  • Sicherer Griff durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich
  • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 195 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Kopfbreite 1 [mm]: 40,0 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 46 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 8 mm
  • Material: Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,141 kg
  • Norm: DIN 895ISO 3318ISO 1085

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb