• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelmaulschlüssel 34x36 mm

Artikel-Nr.: 6583080
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6583080
EAN / GTIN 4010886658307
Herstellernummer 6583080
L-Nummer L60160 2592

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
  • Manganphosphatiert bis SW 34x36 mm, stahlgrau ab SW 36x41 mm
  • Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet:
  • Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
  • Maulstellung 15°
  • Sicherer Griff durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich
  • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 73 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 14 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 320 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 70,0 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 74 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 13,8 mm
  • Material: Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Schlüsselweite [mm]: 34x36
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 34
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 36
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb