{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Breite b | 22 mm | |
Höhe h | 13,6 mm | |
Serie | 725B | |
Dauerbelastbarkeit | 40 Nm | |
Zähnezahl | 22 | |
Stichmaß S | 17,5 mm | |
Einsteckschaft | 9×12 mm | |
Bitaufnahme | 1/4 Zoll | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Ratsche umschaltbar | ja | |
Werkzeug mit Ratschenfunktion | ja | |
Produktart | Bit-Ratschen-Einsteckwerkzeug |
Artikelnummer | 657940 1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754140794 | |
Herstellernummer | 58255004 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bit-Ratschen-Einsteckwerkzeug 1/4 Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
166 Stück sofort lieferbar
75,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 695 Stück sofort lieferbar
50,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bitaufnahme | 1/4 | 1/4 |
Dauerbelastbarkeit | 40 | 15 |
Höhe h | 13,6 | 12,4 |
Stichmaß S | 17,5 | 17,5 |
Zähnezahl | 22 | 60 |
Werkzeug mit Ratschenfunktion | ja | ja |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | Einsteckwerkzeug |