{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Länge l | 81 mm | |
Breite b | 40 mm | |
Höhe h | 14,3 mm | |
Schlüsselweite | 21 mm | |
Stichmaß S | 36 mm | |
Einsteckschaft | 14×18 mm | |
Ratsche umschaltbar | ja | |
Werkzeug mit Ratschenfunktion | ja | |
Produktart | Ringratschen-Einsteckwerkzeug |
Artikelnummer | 657925 2-21 | |
EAN / GTIN | 4000896179916 | |
Herstellernummer | 6606D-21 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Ratschen-Ring-Einsteckwerkzeug, Typ-Schlüsselweite: 2-21mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
112,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
191 Stück sofort lieferbar
36,80 €
19,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite b | 40 mm | 33 mm |
Einsteckschaft | 14×18 mm | 14×18 mm |
Schlüsselweite | 21 mm | 21 mm |
Stichmaß S | 36 mm | 25 mm |
Werkzeug mit Ratschenfunktion | ja | nein |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | Einsteckwerkzeug |
Produktart | Ringratschen-Einsteckwerkzeug | Ring-Einsteckwerkzeug |