• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschlüssel 115 mm

Artikel-Nr.: 6578590
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6578590
EAN / GTIN 4010886657850
Herstellernummer 6578590
L-Nummer L60160 1327

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 894, ISO 3318
  • Manganphosphatiert bis SW 38 mm, stahlgrau ab SW 41 mm
  • Größe 10 - 135 mm mit Aufhängeloch
  • Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet:
  • Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
  • Maulstellung 15°
  • Sicherer Griff durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich
  • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
  • *nicht genormt

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 215 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 28 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 1.000 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 217,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 29 mm
  • Material: Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Maulstellung: 15 °
  • Oberfläche: stahlgrau
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 115
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ratschenfunktion: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein