• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschlüssel 90 mm

Artikel-Nr.: 6578080
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6578080
EAN / GTIN 4010886657805
Herstellernummer 6578080
L-Nummer L60160 4298

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 894, ISO 3318
  • Manganphosphatiert bis SW 38 mm, stahlgrau ab SW 41 mm
  • Größe 10 - 135 mm mit Aufhängeloch
  • Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet:
  • Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
  • Maulstellung 15°
  • Sicherer Griff durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich
  • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
  • *nicht genormt

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 172 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 23 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 685 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 173,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 23 mm
  • Material: Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Maulstellung: 15 °
  • Oberfläche: stahlgrau
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 90
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ratschenfunktion: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb