{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Breite b | 41,6 mm | |
Höhe h | 7,7 mm | |
Schlüsselweite | 19 mm | |
Stichmaß S | 20 mm | |
Einsteckschaft | 9×12 mm | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | |
Produktart | Maul-Einsteckwerkzeug |
Artikelnummer | 657792 1-19 | |
EAN / GTIN | 4062406277413 | |
Herstellernummer | 657792 1-19 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |