{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | Safe-Torque A 1 Set 1 | |
maximales Drehmoment | 12 cNm | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±10 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Serie | Safe-Torque | |
Gesamtlänge L | 244 mm | |
Drehmomentbereich | 2 Nm - 12 Nm | |
Drehmomentbereich | 2 lbfft - 9 lbfft | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 0,1 Nm | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Rutschkupplung | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Drehmoment fest eingestellt | nein | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel | 5,5-13 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 657772 12 | |
EAN / GTIN | 4013288223005 | |
Herstellernummer | 05075830001 |