{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 60 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±3 % | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 360 mm | |
Drehmomentbereich | 10 Nm - 60 Nm | |
Gewicht | 870 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 25 mm | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 9×12 mm | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Knickfunktion | ja | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | voreingestellt | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 280 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 305 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 657750 60 | |
EAN / GTIN | 4045197514578 | |
Herstellernummer | 657750 60 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Abknickender Drehmomentschlüssel ohne Skala 60 N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
288,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
415 Stück sofort lieferbar
243,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar
171,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auslösesignalisierung | akustisch ;haptisch | akustisch ;haptisch | akustisch ;haptisch |
Drehmomentbereich | 10 ;60 | 10 ;60 | 10 ;60 |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±3 | ±3 | ±3 |
Messverfahren | Drehmoment | Drehmoment | Drehmoment |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | Antriebs-Vierkant (Knarre) | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | mechanische Kurzwegauslösung | mechanische Kurzwegauslösung |