• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschlüssel 135 mm

Artikel-Nr.: 6576460
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6576460
EAN / GTIN 4010886657645
Herstellernummer 6576460

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 894, ISO 3318
  • Manganphosphatiert bis SW 38 mm, stahlgrau ab SW 41 mm
  • Größe 10 - 135 mm mit Aufhängeloch
  • Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet:
  • Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
  • Maulstellung 15°
  • Sicherer Griff durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich
  • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
  • *nicht genormt

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 225 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 29 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 1.000 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 225,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 29 mm
  • Material: Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Maulstellung: 15 °
  • Oberfläche: stahlgrau
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 135
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ratschenfunktion: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb