• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschlüssel 30 mm

Artikel-Nr.: 6576380
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6576380
    EAN / GTIN 4010886657638
    Herstellernummer 6576380
    L-Nummer L60160 558

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 894, ISO 3318
    • Manganphosphatiert bis SW 38 mm, stahlgrau ab SW 41 mm
    • Größe 10 - 135 mm mit Aufhängeloch
    • Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet:
    • Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
    • Maulstellung 15°
    • Sicherer Griff durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich
    • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
    • *nicht genormt

    Merkmal:

    • Gesamtbreite [mm]: 60 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 11 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 257 mm
    • Kopfbreite 1 [mm]: 62,0 mm
    • Kopfhöhe 1 [mm]: 10,8 mm
    • Material: Vanadium-Stahl 31CrV3
    • Maulstellung: 15 °
    • Oberfläche: manganphosphatiert
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 30
    • 1000 V isoliert: nein
    • Ratschenfunktion: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb