{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Breite b | 22 mm | |
Höhe h | 14,5 mm | |
Serie | 725QR | |
Dauerbelastbarkeit | 40 Nm | |
Stichmaß S | 17,5 mm | |
Zähnezahl | 22 | |
Einsteckschaft | 9×12 mm | |
Knarre umschaltbar | ja | |
Knarre mit Auswerfer | ja | |
Produktart | Ratsche |
Artikelnummer | 657590 1-1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754139606 | |
Herstellernummer | 58253004 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Einsteckknarre umschaltbar mit Auswerfer QuickRelease 1-1/4 Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
164 Stück sofort lieferbar
102,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
721 Stück sofort lieferbar
80,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
790 Stück sofort lieferbar
49,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite b | 22 | 25 | 25 |
Dauerbelastbarkeit | 40 | 30 | 30 |
Einsteckschaft | 9×12 | 9×12 | 9×12 |
Knarre mit Auswerfer | ja | ja | nein |
Stichmaß S | 17,5 | 21 | 17,5 |
Zähnezahl | 22 | 48 | 52 |
Produktart | Ratsche | Ratsche | Ratsche |