• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschlüssel 8 mm

Artikel-Nr.: 6573870
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6573870
EAN / GTIN 4010886657386
Herstellernummer 6573870
L-Nummer L60160 3915

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 894, ISO 3318
  • Manganphosphatiert bis SW 38 mm, stahlgrau ab SW 41 mm
  • Größe 10 - 135 mm mit Aufhängeloch
  • Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet:
  • Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
  • Maulstellung 15°
  • Sicherer Griff durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich
  • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
  • *nicht genormt

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 18 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 4 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 95 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 19,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 3,5 mm
  • Material: Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Maulstellung: 15 °
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 8
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ratschenfunktion: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb