{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 100 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±3 % | |
Gesamtlänge L | 375 mm | |
Drehmomentbereich | 20 Nm - 100 Nm | |
Gewicht | 1.000 g | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | voreingestellt | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 252 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 657352 100 | |
EAN / GTIN | 4045197804198 | |
Herstellernummer | 657352 100 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Drehmomentschlüssel ohne Skala 100 N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
108,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
247 Stück sofort lieferbar
138,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gewicht | 1.000 | 450 |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±3 | ±2 |
Messverfahren | Drehmoment | Drehmoment |
Messtechnik | mechanisch | mechanisch |
Feedback | auslösend | auslösend |
Verstellbarkeit Auslösewert | voreingestellt | voreingestellt |
Produktart | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel |