• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel ohne Skala, maximales Drehmoment: 420NN·m

Artikel-Nr.: 657320 420N
Rabatt
627,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 19.01.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 47,80 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 2-3 Wochen
  • 55,40 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 2-3 Wochen
  • 202,00 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 2-3 Wochen
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 420 Nm
Anzugrichtung Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±3 %
Serie QSP
Gesamtlänge L 970 mm
Drehmomentbereich 60 Nm - 420 Nm
Gewicht 3.100 g
Antriebs-Vierkant 3/4 Zoll
Auslösesignalisierung akustisch; haptisch
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
Anschlussform Antriebs-Vierkant (Knarre)
Messtechnik mechanisch
Knickfunktion nein
Slipperfunktion nein
Schleppzeiger nein
Daten protokollierbar nein
Einstellung des Auslösewertes ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät)
Feedback auslösend
Ablesung umschaltbar Nm
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] 900 mm
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 657320 420N
EAN / GTIN 4580135820620
Herstellernummer QSP420N3

Beschreibung

Ausführung:

Einarmige Drehmomentschlüssel ohne Einstellskala. Einstellen des Schlüssels über ein Drehmomentschlüssel-Prüfgerät.
Mit gerändeltem Metallgriff.
Fest eingebaute Umschaltknarre.

Funktion:

Wird beim Einsatz des Schlüssels der eingestellte Wert erreicht, löst der Schlüssel „signalgebend“ (hör- und fühlbar) aus und ist sofort wieder betriebsbereit.

Verwendung:

Zum kontrollierten Anziehen von Schrauben etc. nach voreingestelltem Drehmoment bei Serienarbeiten.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.
Passende Einstellwerkzeuge Nr. 657325.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb