• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Einmaulschlüssel 17 mm

Artikel-Nr.: 6572980
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6572980
    EAN / GTIN 4010886657294
    Herstellernummer 6572980
    L-Nummer L60160 721

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Vanadium-Stahl 31CrV3
    • Schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-fach Check-Tool-Isolierung
    • Maulstellung 15°

    Merkmal:

    • Gesamtbreite [mm]: 39 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 13 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 165 mm
    • Material: Vanadium-Stahl 31CrV3
    • Maulstellung: 15 °
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 17
    • 1000 V isoliert: ja
    • Ratschenfunktion: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: ja

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb