{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 20 Nm | |
Anzugrichtung | Rechtsanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±3 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 232 mm | |
Drehmomentbereich | 4 Nm - 20 Nm | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 0,1 Nm | |
Gewicht | 400 g | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 166 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 657272 20 | |
EAN / GTIN | 4045197439420 | |
Herstellernummer | 657272 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Drehmomentschlüssel mit Knarre 20 N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 032 Stück sofort lieferbar
132,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
107,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
202 Stück sofort lieferbar
113,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Daten protokollierbar | nein | nein | nein |
Drehmomentbereich | 4 ;20 | 4 ;20 | 4 ;20 |
maximales Drehmoment | 20 | 20 | 20 |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±3 | ±3 | ±3 |
Messverfahren | Drehmoment | Drehmoment | Drehmoment |
Feedback | auslösend | auslösend | auslösend |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | voreingestellt | verstellbar |