• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserpumpenzange FastGRIP Maul-W.44mm L.300mm Kopf poliert

Artikel-Nr.: 65726300
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 65726300
EAN / GTIN 4018754206384
Herstellernummer 65726300
L-Nummer L60010 4366

Beschreibung

Beschreibung:

  • patentiert
  • DIN ISO 8976
  • durchgestecktes Gleitgelenk mit doppelter Abstützung
  • Schnelleinstellung am Werkstück über Druckknopf
  • stufenlos und leichtgängig 10-fach (180 mm), 12-fach (240 mm), 15-fach (300 mm) verstellbar
  • induktiv gehärtete Maulverzahnung - extrem hart und langlebig
  • Klemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • Chrom-Vanadium

Merkmal:

  • Maulöffnung max. (mm): 44 mm
  • Kopf: poliert
  • Griffe: Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche
  • Länge mm (L): 300 mm
  • Gewicht: 530 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb