• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Einmaulschlüssel 14 mm

Artikel-Nr.: 6572550
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6572550
EAN / GTIN 4010886657256
Herstellernummer 6572550

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-fach Check-Tool-Isolierung
  • Maulstellung 15°

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 32 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 12 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 148 mm
  • Material: Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Maulstellung: 15 °
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 14
  • 1000 V isoliert: ja
  • Ratschenfunktion: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: ja

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb