{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 300 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±4 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Serie | MANOSKOP® 721 Quick | |
Gesamtlänge L | 553 mm | |
Kopfbreite b | 44 mm | |
Kopfhöhe h | 27,5 mm | |
Drehmomentbereich | 60 Nm - 300 Nm | |
Drehmomentbereich | 50 lbfft - 220 lbfft | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 10 Nm | |
Gewicht | 1.645 g | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Knickfunktion | nein | |
Slipperfunktion | nein | |
QuickRelease/ Schnellwechselfunktion | nein | |
Schleppzeiger | nein | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 486 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 657225 300 | |
EAN / GTIN | 4018754268948 | |
Herstellernummer | 50204030 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Drehmomentschlüssel Standard MANOSKOP® 721 mit Knarre 300 N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
442,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
217 Stück sofort lieferbar
187,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
161,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug |
Gesamtlänge L | 553 | 587 | 588 |
Messverfahren | Drehmoment | Drehmoment | Drehmoment |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 10 | 1 | 1 |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | mechanische Kurzwegauslösung | mechanische Kurzwegauslösung |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | mit Einstellskala | mit Einstellskala |