• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Einmaulschlüssel 10 mm

Artikel-Nr.: 6572120
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6572120
EAN / GTIN 4010886657218
Herstellernummer 6572120
L-Nummer L60160 719

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-fach Check-Tool-Isolierung
  • Maulstellung 15°

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 25 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 11 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 107 mm
  • Material: Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Maulstellung: 15 °
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 10
  • 1000 V isoliert: ja
  • Ratschenfunktion: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: ja

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb