Drehmomentschlüssel mit Einsteckknarre umschaltbar 400 N·m

Artikel-Nr.: 657105 400
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 54,60 € /Stk.
  • 131,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
121 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±4
  • Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 400 Nm
Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±4 %
Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Serie MANOSKOP® 730 Quick
Drehmomentbereich 80 Nm - 400 Nm
Drehmomentbereich 60 lbfft - 300 lbfft
Skalenteilung 1 Teilstrich = 10 Nm
Gewicht 1.660 g
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] 25 mm
Antriebs-Vierkant 3/4 Zoll
Aufnahme für Einsteckwerkzeug 14×18 mm
Anzeige analog
Auslösesignalisierung akustisch; haptisch
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
Anschlussform für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme)
Messtechnik mechanisch
Knickfunktion nein
Slipperfunktion nein
QuickRelease/ Schnellwechselfunktion nein
Schleppzeiger nein
Daten protokollierbar nein
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
Feedback auslösend
Ablesung umschaltbar Nm
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] 570 mm
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] 595 mm
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 657105 400
EAN / GTIN 2050002047235

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler, kompakter, einarmiger Drehmomentschlüssel, voreinstellbar nach Skala und selbstauslösend. Die Genauigkeit bleibt über zigtausend Anzüge bestehen, da für alle Verschleißteile hochwertiges Material verwendet und der Biegestab beim Arbeiten nur kurz belastet wird. Gehäuse und Griff aus stabilem Rechteckrohr. Skalen nachjustierbar. Linksanzug durch Umstecken der Einsteckwerkzeuge.
Mit Einsteckknarre umschaltbar.
Maßeinheiten: Nm, lbfft.

Funktion:

Wird beim Einsatz des Schlüssels der eingestellte Wert erreicht, löst der Schlüssel „signalgebend“ (hör- und fühlbar) aus und ist sofort wieder betriebsbereit.
Schnelles Einstellen des Drehmoments durch Schiebe-Stellknopf.​ Der eingestellte Wert wird durch Arretierungstaste im Griff fixiert.

Verwendung:

Da das Drehmoment sehr schnell verändert werden kann, ideal für Reparaturen und kleine Serien.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb