{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 800 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±3 % | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Serie | MANOSKOP® 730N | |
Gesamtlänge L | 1.178 mm | |
Drehmomentbereich | 160 Nm - 800 Nm | |
Drehmomentbereich | 120 lbfft - 600 lbfft | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 5 Nm | |
Gewicht | 4.825 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 55 mm | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 22×28 mm | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 1.167 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 1.222 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 657094 800 | |
EAN / GTIN | 4018754239948 | |
Herstellernummer | 50181080 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Drehmomentschlüssel QuickSelect ohne Einsteckwerkzeug 800 N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
1.095,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
670,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug |
Gewicht | 4.825 | 4.700 |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | mechanische Kurzwegauslösung |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | mit Einstellskala |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | verstellbar |
Produktart | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel |