{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 200 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±3 % | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Serie | MANOSKOP® 730N | |
Drehmomentbereich | 40 Nm - 200 Nm | |
Drehmomentbereich | 30 lbfft - 150 lbfft | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 1 Nm | |
Gewicht | 1.490 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 25 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 14×18 mm | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 424 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 449 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 657092 200 | |
EAN / GTIN | 2050001017499 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Drehmomentschlüssel QuickSelect mit Vierkant-Einsteckwerkzeug 200 N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
123 Stück sofort lieferbar
440,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
147,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | akustisch; haptisch |
Daten protokollierbar | nein | nein |
Drehmomentbereich | 40 Nm - 200 Nm | 40 Nm - 200 Nm |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | Einsteckwerkzeug |
Messtechnik | mechanisch | mechanisch |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | mit Einstellskala |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 25 mm | 40 mm |