{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 1.000 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±3 % | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Serie | MANOSKOP® 730N | |
Drehmomentbereich | 200 Nm - 1.000 Nm | |
Drehmomentbereich | 150 lbfft - 750 lbfft | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 5 Nm | |
Gewicht | 6.900 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 55 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 22×28 mm | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 1.352 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 1.407 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 657090 1000 | |
EAN / GTIN | 2050002047112 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Drehmomentschlüssel QuickSelect mit Einsteckknarre, maximales Drehmoment: 1000N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
1.879,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
1.378,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
888,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft | Nm | Nm; lbfft |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug |
Daten protokollierbar | nein | nein | nein |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±3 % | ±3 % | ±4 % |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | Antriebs-Vierkant (Knarre) | Antriebs-Vierkant (Knarre) |
Feedback | auslösend | auslösend | auslösend |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 1.407 mm | 1.637 mm | 1.175 mm |