• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex 1 sport white nc Halbschuhe O1 65707 weiß Weite 10 Größe 44

Artikel-Nr.: 6570744
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 3-4 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Laufsohle uvex 1

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6570744
Kopieren
EAN / GTIN 4031101962078
Kopieren
Herstellernummer 6570744
Kopieren
Hersteller Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

Mit seinem geringen Gewicht, Hightech-Materialien und der ergonomisch gestalteten Laufsohle ist der uvex 1 sport white NC der ideale Begleiter im Arbeitsalltag und darüber hinaus. Das hydrophobierte Obermaterial sorgt für eine optimierte Klimaregulierung und schützt Träger:innen zuverlässig gegen Flüssigkeiten und andere Verunreinigungen.

Merkmal:

  • Rutschhemmung: SRC
  • Schutzklasse: O1
  • Weite: 10
Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb