• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugtasche (gross)

Artikel-Nr.: 657007000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 657007000
EAN / GTIN 4007430243713
Herstellernummer 657007000
L-Nummer L01750 74

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die große, praktische Metabo Werkzeugtasche
  • Im Innenbereich der Tasche befinden sich fünf Taschenunterteilungen mit Klettverschluss-Riemen für drei Akkupacks, ein Ladegerät und für Zubehör
  • An der Außenseite sind zwei geräumige Taschen mit Reißverschluss und drei weiteren kleine Taschen für den schnellen Zugriff
  • Komfortable Seitenpolster und gepolsterter Schultergurt
  • Drei reflektierende Metabo-Logos für optimale Sichtbarkeit auf der Baustelle
  • Stabile, integrierte Bodenplatte mit aufgesetzten Standleisten zum Schutz des Tascheninhalts
  • Material: wasserabweisendes und reißfestes 600D Polyester
  • Maße (LxBxH): 670 mm x 290 mm x 325 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb