• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugtasche (klein)

Artikel-Nr.: 657006000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 657006000
EAN / GTIN 4007430243706
Herstellernummer 657006000
L-Nummer L01750 96

Beschreibung

Beschreibung:

  • robust und kompakt
  • Im Innenbereich der Tasche befinden sich drei Taschenunterteilungen mit Klettverschluss-Riemen für zwei Akkupacks und ein Ladegerät
  • An der Außenseite ist eine geräumige Tasche mit Reißverschluss und zwei weitere kleine Taschen am linken oder rechten Kopfende mit Klettverschluss für den schnellen Zugriff
  • Komfortable Seitenpolster und gepolsterter Schultergurt
  • Drei reflektierende Metabo-Logos für optimale Sichtbarkeit auf der Baustelle
  • Stabile, integrierte Bodenplatte mit aufgesetzten Standleisten zum Schutz des Tascheninhalts
  • Material: wasserabweisendes und reißfestes 600D Polyester
  • Maße (LxBxH): 460 mm x 260 mm x 280 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb