• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreherbit 5/16″ XZN M5

Artikel-Nr.: 6569170
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 6569170
EAN / GTIN 4010886656914
Herstellernummer 6569170

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber
  • Für allerhöchste Beanspruchung
  • Mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173, Spitze nach DIN 2325
  • GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert

Merkmal:

  • Abtriebsgröße Innenvielzahn XZN: M5
  • Antriebssechskant [metrisch]: 8,0 mm
  • Antriebssechskant [zöllig]: 5/16″
  • Gesamtlänge [mm]: 28 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb