• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreherbit 5/16″ Schlitz 6,5 mm

Artikel-Nr.: 6566820
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6566820
EAN / GTIN 4010886656686
Herstellernummer 6566820
L-Nummer L60160 3266

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber
  • Für allerhöchste Beanspruchung
  • Ausführung nach DIN ISO 2351-1
  • Mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 8 (5/16″)
  • Vanadium-Sonderstahl, brüniert

Merkmal:

  • Abtriebsgröße Schlitz: 6.5
  • Antriebssechskant [metrisch]: 8,0 mm
  • Antriebssechskant [zöllig]: 5/16″
  • Gesamtlänge [mm]: 41 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: brüniert
  • Schneidenbreite [mm]: 6,5 mm
  • Vergütung der Abtriebsspitze: brüniert
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb