• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Gripzange Spann-W.25mm L.175mm Kopf glanzvernickelt

Artikel-Nr.: 65632175
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
Produktart Gripzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 65632175
EAN / GTIN 4018754038114
Herstellernummer 65632175
L-Nummer L60010 2938

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit geschmiedeten Backen (eine Backe gerade, eine Backe halbrund)
  • mit Schnelllösehebel
  • Chrom-Vanadium

Merkmal:

  • Griffe: glanzvernickelt
  • Kopf: glanzvernickelt
  • Länge mm (L): 175 mm
  • S: 25 mm
  • Gewicht: 365 g
  • Breite mm (b): 56 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb