• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall-Reißnadel

Artikel-Nr.: 6559610
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Reißnadel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6559610
EAN / GTIN 4010886655962
Herstellernummer 6559610
L-Nummer L60160 2229

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hartmetall, silber
  • Mit Fallmechanik
  • Mit auswechselbarer Spitze No. E-746

Merkmal:

  • Ausführung: Mit auswechselbarer Spitze No. E-746
  • Gesamtbreite [mm]: 12 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 8 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 150 mm
  • Material: Hartmetall
  • 1000 V isoliert: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb