• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

„Heavy-duty“-Rohrzange Gr.14'' Maul-W.61mm L.350mm Kopf schwarz lackiert, poliert

Artikel-Nr.: 65580350
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 65580350
EAN / GTIN 4018754092857
Herstellernummer 65580350
L-Nummer L60010 3235

Beschreibung

Beschreibung:

  • US-Norm GGG-W-651 Type II, Klasse A

Merkmal:

  • Maulöffnung max. (mm): 61 mm
  • Kopf: schwarz lackiert, poliert
  • Griffe: rot lackiert
  • Gr.: 14''
  • Länge mm (L): 350 mm
  • Gewicht: 1665 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb