• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pinzette mit gewinkelten Spitzen 150 mm

Artikel-Nr.: 6556270
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Pinzette

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6556270
    EAN / GTIN 4010886655627
    Herstellernummer 6556270
    L-Nummer L60160 1981

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit gewinkelten Spitzen
    • Glanzvernickelt
    • Magnetisch

    Merkmal:

    • Gesamtbreite [mm]: 7 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 155 mm
    • Material: 1.5523 Stahl
    • Oberfläche: Glanzvernickelt
    • 1000 V isoliert: nein
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb