• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schweden-Rohrzange Maul-W.44mm L.320mm Kopf rot lackiert

Artikel-Nr.: 65560310
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 65560310
EAN / GTIN 4018754092772
Herstellernummer 65560310
L-Nummer L60010 5059

Beschreibung

Beschreibung:

  • Form A
  • 90°
  • DIN 5234

Merkmal:

  • Maulöffnung max. (mm): 44 mm
  • Griffe: rot lackiert
  • Kopf: rot lackiert
  • Gr.: 1
  • Länge mm (L): 320 mm
  • Gewicht: 780 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb