Drehmomentschlüssel mit Skalenmessuhr 100 N·m

Artikel-Nr.: 655520 100

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 194,00 € /Stk.
  • 90,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±4
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 100 Nm
Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±4 %
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Gesamtlänge L 380 mm
Drehmomentbereich 20 Nm - 100 Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich = 1 Nm
Gewicht 700 g
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Anzeige analog
Auslösesignalisierung optisch
Anschlussform Antriebs-Vierkant (Knarre)
Messtechnik mechanisch
Daten protokollierbar nein
Einstellung des Auslösewertes Schleppzeiger
Feedback anzeigend
Ablesung umschaltbar Nm
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert nicht verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] 271 mm
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] 307 mm
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 655520 100
EAN / GTIN 4045197549945
Herstellernummer 655520 100

Beschreibung

Ausführung:

Einarmig; schlanke Bauweise mit gut ablesbarer Skalenmessuhr. Korpus ganz aus Stahl, verchromt mit festem Antriebsvierkant für Steckschlüsseleinsätze.
Maßeinheiten: Nm
Griffiger 2-Komponentengriff.

Funktion:

Ablesen des erreichten Wertes während des Arbeitsvorganges auf der Messuhr, wobei der Endwert durch den Schleppzeiger für nachträgliches Ablesen festgehalten werden kann.

Verwendung:

Zum kontrollierten Einzelanzug von Schrauben sowie für Kontrollmessungen.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb