• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Taschen-Messschieber

Artikel-Nr.: 6555030
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6555030
EAN / GTIN 4010886655504
Herstellernummer 6555030
L-Nummer L60160 50

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 862 Form A 2
  • Mit Kreuzschnabel, angeschliffenen Schnabelenden, Tiefenmaß und Momentfeststellung
  • Mit Millimeter und Zoll-Einteilung, Nonius 1/20 und 1/128″
  • In Ledertasche

Merkmal:

  • Aufbewahrung: Ledertasche
  • Ausführung: Mit Millimeter und Zoll-Einteilung, Nonius 1/20 und 1/128″
  • Gesamtlänge [mm]: 213 mm
  • Messbereich [inch]: 5.1/2
  • Messbereich [mm]: 140
  • 1000 V isoliert: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb