• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreherbit 5/16″ Kreuzschlitz PZ 2

Artikel-Nr.: 6553330
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6553330
EAN / GTIN 4010886655337
Herstellernummer 6553330
L-Nummer L60160 2044

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber
  • Für allerhöchste Beanspruchung
  • Ausführung nach DIN ISO 2351-2, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ
  • Mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 8 (5/16″)
  • Vanadium-Sonderstahl, brüniert

Merkmal:

  • Abtriebsgröße Kreuzschlitz (PZ): 2
  • Antriebssechskant [metrisch]: 8,0 mm
  • Antriebssechskant [zöllig]: 5/16″
  • Gesamtlänge [mm]: 32 mm
  • Material: Vanadium-Stahl, brüniert

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb