• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserpumpenzange Maul-W.34mm L.240mm Kopf schwarz lackiert, Maul poliert

Artikel-Nr.: 65516240
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 65516240
EAN / GTIN 4018754037971
Herstellernummer 65516240
L-Nummer L60010 124

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 8976 (Nr. 207 c)
  • mit durchgestecktem Gelenk und Aussparung
  • mehrfach verstellbar
  • Klemmschutz
  • Chrom-Vanadium

Merkmal:

  • Maulöffnung max. (mm): 34 mm
  • Öffnungsweiten-Verstellung: 7x
  • Griffe: schwarz lackiert, Rahmen poliert, Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche
  • Kopf: schwarz lackiert, Maul poliert
  • Länge mm (L): 240 mm
  • Gewicht: 320 g

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb