• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fühlerlehrenfächer .0002 - .035″

Artikel-Nr.: 6548680
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Fühlerlehre

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6548680
    EAN / GTIN 4010886654866
    Herstellernummer 6548680
    L-Nummer L60160 1936

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit Schutzgriff, einklappbar, Blattlänge 100 mm
    • Griff vernickelt

    Merkmal:

    • Anzahl Blätter: 13
    • Ausführung: vernickelt
    • Blattlänge [mm]: 100 mm
    • Blattstärke [inch]:
      • .002″
      • .003″
      • .004″
      • .005″
      • .006″
      • .008″
      • .010″
      • .012″
      • .015″
      • .020″
      • .025″
      • .030″
      • .035″
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb