• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fühlerlehrenfächer .002 - .020″

Artikel-Nr.: 6548250
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fühlerlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6548250
EAN / GTIN 4010886654828
Herstellernummer 6548250
L-Nummer L60160 5295

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Schutzgriff, einklappbar, Blattlänge 100 mm
  • Griff vernickelt

Merkmal:

  • Anzahl Blätter: 8
  • Ausführung: vernickelt
  • Blattlänge [mm]: 100 mm
  • Blattstärke [inch]:
    • .002″
    • .004″
    • .006″
    • .008″
    • .010″
    • .012″
    • .015″
    • .020″
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb