• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fühlerlehrenfächer 0,05 - 1,00 mm

Artikel-Nr.: 6547870
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Fühlerlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6547870
EAN / GTIN 4010886654781
Herstellernummer 6547870
L-Nummer L60160 1980

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Schutzgriff, einklappbar, Blattlänge 100 mm
  • Griff vernickelt

Merkmal:

  • Anzahl Blätter: 20
  • Ausführung: vernickelt
  • Blattlänge [mm]: 100 mm
  • Blattstärke [mm]:
    • 5
    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
    • 55
    • 60
    • 65
    • 70
    • 75
    • 80
    • 85
    • 90
    • 95
    • 100
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb