• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fühlerlehrenfächer 0,05-0,50 mm

Artikel-Nr.: 6547520
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Fühlerlehre

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6547520
    EAN / GTIN 4010886654750
    Herstellernummer 6547520
    L-Nummer L60160 5210

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit Schutzgriff, einklappbar, Blattlänge 100 mm
    • Griff vernickelt

    Merkmal:

    • Anzahl Blätter: 8
    • Ausführung: vernickelt
    • Blattlänge [mm]: 100 mm
    • Blattstärke [mm]:
      • 5
      • 10
      • 15
      • 20
      • 25
      • 30
      • 40
      • 50
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb