• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spezialmontagezange f.hufeisenförmige Sicherungsringe L.170mm

Artikel-Nr.: 65474170
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
    Produktart Klemmzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 65474170
    EAN / GTIN 4018754037940
    Herstellernummer 65474170
    L-Nummer L60010 2071

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • an Wellensicherungen (z. B. von Motoren, Getrieben, Differentialen, Kupplungen, Bremsen usw.)
    • mit Rückholfeder (verschleißsichere Druckfeder)

    Merkmal:

    • Griffe: verchromt, kariert
    • Kopf: mattverchromt
    • Länge mm (L): 170 mm
    • Typ: BMW
    • Gewicht: 154 g
    • Breite mm (b): 56 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb