• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange f.Außenringe Gr.A 01 f.3-10 Spitzen-D.0,9mm L.125mm

Artikel-Nr.: 65466001
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 65466001
EAN / GTIN 4018754037896
Herstellernummer 65466001
L-Nummer L60010 3086

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 5254 B
  • 90° gewinkelte Backen
  • schwere Form
  • im Gesenk geschmiedet
  • Präzisionsspitzen
  • mit Rückholfeder (verschleißsichere Druckfeder)

Merkmal:

  • für Sicherungsringe: 3-10
  • Spitzendurchmesser [mm]: 0,9 mm
  • Kopf: poliert
  • Griffe: Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche
  • Gr.: A 01
  • Länge mm (L): 125 mm
  • Gewicht: 105 g
  • Breite mm (b): 57 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb