{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehwinkel | ±0,05 Grad | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
Serie | SmartCheck | |
Messbereich | 0 Grad - 720 Grad | |
Länge L | 452 mm; 752 mm | |
Breite b | 263 mm | |
Höhe h1 | 187 mm | |
Höhe h2 | 327 mm | |
Gewicht | 7,8 kg | |
Vierkant-Aufnahme | 1/2 Zoll | |
Messwertspeicher | ja | |
Energieversorgung | Akkubetrieben; Netzbetrieben | |
Produktart | Drehmomentprüfgerät |
Artikelnummer | 654660 720 | |
EAN / GTIN | 4018754323005 | |
Herstellernummer | 96521400 |