• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange f.Außenringe Gr.A 3 f.40-100 Spitzen-D.2,3mm L.210mm

Artikel-Nr.: 65454003
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 65454003
EAN / GTIN 4018754037773
Herstellernummer 65454003
L-Nummer L60010 1165

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 5254 A
  • gerade, schwere Form
  • im Gesenk geschmiedet
  • Präzisionsspitzen
  • mit Rückholfeder (verschleißsichere Druckfeder)

Merkmal:

  • Spitzendurchmesser [mm]: 2,3 mm
  • für Sicherungsringe: 40-100
  • Griffe: verchromt, kariert
  • Kopf: mattverchromt
  • Gr.: A 3
  • Länge mm (L): 210 mm
  • Gewicht: 205 g
  • Breite mm (b): 75 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb