• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronisches Drehmomentschlüssel-Prüfgerät „TruCheck™ 2 Plus“ 350 N·m

Artikel-Nr.: 654476 350

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 178,50 € /Stk.
  • 121,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 350 Nm
Anzugrichtung Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±1 %
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Messbereich 10 Nm - 350 Nm
Anzeigegerät Breite 138 mm
Anzeigegerät Höhe 110 mm
Anzeigegerät Tiefe 117 mm
Gewicht 2,7 kg
Vierkant-Adapter 1/2 Zoll
Energieversorgung Netzbetrieben
Nennspannung 100 V - 240 V
Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 654476 350
EAN / GTIN 5060207566131
Herstellernummer 43525

Beschreibung

Ausführung:

  • 3 Anwendungsmodi: Mitlaufende Anzeige (Track), Knickpunkterkennung (First Peak), Spitzenwertanzeige (Final-Peak).
  • Einfache Vorgabe eines Zieldrehmoments mit Toleranzen.
  • LCD-Display. LED-Hintergrundbeleuchtung sorgt für gute Ablesbarkeit in schlecht beleuchteten Arbeitsbereichen.
  • Der eingebaute Micro-USB-2.0-Anschluss ermöglicht die Stromversorgung und Datenübertragung.
  • Displayanzeige in 12 Sprachen.
  • Speicherung von bis zu 15 Zieldrehmomente möglich.
  • Maßeinheiten: Nm, lbfft, lbfin.

Vorteil:

Schnelle und optisch leicht erkennbare Statusanzeige durch Farbwechsel des Displays (rot, gelb, grün). Einfache Übertragung von Messdaten über USB-Schnittstelle möglich.

Verwendung:

Einstellung und Überprüfung auslösender, anzeigender und rechtsdrehender Drehmomentschlüssel.
Einstellen von rechtsdrehenden Drehmoment-Schraubendrehern und -Schlüssel mit bzw. ohne Skala.

Genauigkeit:

Prozentualer Messwertfehler ±1%.

Lieferumfang:

USB-Netzteil (EU/UK/US/AUS), Micro USB 2.0 Kabel, in stabilem Kunststoffkoffer.