• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange für Innenringe Länge 128mm Kopf poliert Griffe Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche

Artikel-Nr.: 65446101
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
Artikelnummer 65446101
EAN / GTIN 4018754333820
Herstellernummer 65446101

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung mit um 90° abgewinkelten Backen
  • geeignet zum Greifen, Einsetzen und Entfernen von Innenringen in Bohrungen
  • mit zylindrischen Präzisionsspitzen
  • im Gesenk geschmiedet
  • Kopf poliert
  • DIN 5256 D

Merkmal:

  • DIN: DIN 5256 D
  • für Sicherungsringe: 8-13 mm
  • Gr.: J01
  • Griffe: Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche
  • Kopf: poliert
  • Länge mm (L): 128 mm
  • Spitzendurchmesser [mm]: 0,9 mm
  • Gewicht (g): 100 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb